Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor 6K NO/NC 1-200mm M8

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor 6K NO/NC 1-200mm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01KY

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568880

Hersteller Artikelnummer

BOS01KY

Hersteller Typ

BOS 6K-PU-RH10-S75

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01KY

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

41.5 mm

Länge des Sensors:

21.6 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Lichttaster mit Hintergrundausblendung gewährleisten eine zuverlässige Erkennung unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu konstant. Baureihe=6K, Abmessung=12 x 41.5 x 21.6 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Eingangsfunktion=gleiche Funktion wie TasteTastensperre ein/aus, Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Lichttaster, Triangulation, Optische Besonderheit=Hintergrundausblendung, Strahlcharakteristik=Fokus typisch bei 50 mm, Lichtart=LED Rotlicht, Lichtfleckgröße=5 x 5 mm im Fokus, Reichweite=1..200 mm, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=ABS, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10..30 VDC, Zulassung/Konformität=cULusCEEACWEEE