Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor 6K NO/NC 1-200mm M8

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor 6K NO/NC 1-200mm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS02CT

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Einstellverfahren - Teach-In

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121269003

Hersteller Artikelnummer

BOS02CT

Hersteller Typ

BOS 6K-UU-RH10-S49

Hersteller Artikel Nr.:

BOS02CT

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

34 mm

Länge des Sensors:

21.6 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

632 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere breite Palette an Lichttastern bietet Ihnen wirtschaftliche Lösungen, wenn Sie Kontrastunterschiede zuverlässig erkennen möchten. Dabei erfassen diese Lichttaster Objekte abhängig von Oberfläche, Farbe und Material. So hängt ihre Tastweite von Größe, Form, Farbe und Beschaffenheit der reflektierenden Objektoberfläche ab.Sender und Empfänger sind in einem Gehäuse untergebracht, sodass Sie die Lichttaster einfach montieren und durch ihren gut sichtbaren Lichtstrahl leicht ausrichten.Die passende Lichtart wählen Sie abhängig von der Anwendung. Je nach Typ bieten Ihnen unsere Lichttaster gut sichtbares Rotlicht, unsichtbares Infrarotlicht oder sehr präzises, für die Kleinteileerkennung optimal geeignetes Laserlicht.Zur farbunabhängigen und oberflächenunabhängigen Erfassung empfehlen wir Lichttaster mit Hintergrundausblendung. Sie arbeiten mit Rotlicht oder dem für die Kleinteileerkennung optimal geeigneten Laserrotlicht. Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu konstant. Baureihe = 6K, Abmessung = 12 x 34 x 21.6 mm, Schnittstelle = PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC), Eingangsfunktion = Tastensperre ein/aus, gleiche Funktion wie Taste, Funktionsprinzip = Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch = Lichttaster, Triangulation, Optische Besonderheit = Hintergrundausblendung, Strahlcharakteristik = divergent, Lichtart = LED Rotlicht, Lichtfleckgröße = 15 x 15 mm bei 200 mm, Reichweite = 1...200 mm, Anschluss = Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Gehäusematerial = ABS, Aktive Fläche, Material = PMMA, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE