Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor 6K Sender 0-13m M8

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor 6K Sender 0-13m M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01MF

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Breite des Sensors - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568893

Hersteller Artikelnummer

BOS01MF

Hersteller Typ

BOS 6K-XT-RS10-S49

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01MF

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Schutzart (IP):

IP67

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

41 mm

Länge des Sensors:

21.6 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Einweglichtschranken von Balluff dienen der sicheren Objekterkennung, unabhängig von Oberfläche, Farbe, Material – und sogar bei starkem Glanz. Sie bestehen aus getrennten Sender- und Empfängereinheiten, die aufeinander ausgerichtet werden. Unterbricht ein Objekt den Lichtstrahl, bewirkt dies eine Änderung des Ausgangssignals im Empfänger. Absolut zuverlässig. Baureihe = 6K, Abmessung = 12 x 41 x 21.6 mm, Funktionsprinzip = Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch = Einweglichtschranke (Sender), Strahlcharakteristik = divergent, Lichtart = LED Rotlicht, Lichtfleckgröße = 1200 x 1200 mm bei 15 m, Reichweite = 0...13 m, Anschluss = Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Gehäusematerial = ABS, Aktive Fläche, Material = PMMA, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Zulassung/Konformität = cULus, CE, WEEE