Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt. Sensor D12 0-3m NO 2m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt. Sensor D12 0-3m NO 2m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01WR

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568791

Hersteller Artikelnummer

BOS01WR

Hersteller Typ

BOS 12M-PS-PR10-02

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01WR

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser Sensor:

12 mm

Höhe des Sensors:

60 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

644 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Optoelektronischer Sensor, Lichtsender=LED, Anschlussart=Kabel, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Reichweite max.=3 m