BALLUFF - Opt. Sensor D12 Empf NO/NC M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS00WF
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568797
Hersteller Artikelnummer
BOS00WF
Hersteller Typ
BOS 12M-PA-LE10-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS00WF
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


