BALLUFF - Opt. Sensor D12 Sender 0-3m M12 RL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS00WL
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP) - IP67
Durchmesser Sensor - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568795
Hersteller Artikelnummer
BOS00WL
Hersteller Typ
BOS 12M-XT-LS11-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS00WL
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


