BALLUFF - Opt. Sensor D12 Sender 0-8m M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS01TW
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP) - IP67
Durchmesser Sensor - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568792
Hersteller Artikelnummer
BOS01TW
Hersteller Typ
BOS 12M-X-RS10-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS01TW
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
644 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


