BALLUFF - Opt. Sensor D12 Sender 0-8m M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS024U
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568793
Hersteller Artikelnummer
BOS024U
Hersteller Typ
BOS 12M-PA-RE10-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS024U
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


