BALLUFF - Opt. Sensor D18 NO/NC 30-150mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS01J4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568801
Hersteller Artikelnummer
BOS01J4
Hersteller Typ
BOS 18M-PA-RH23-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS01J4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
700 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


