Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt. Sensor D8 Empf NO 2,2m M8

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt. Sensor D8 Empf NO 2,2m M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS020F

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568781

Hersteller Artikelnummer

BOS020F

Hersteller Typ

BOS 08E-PS-KE20-S49

Hersteller Artikel Nr.:

BOS020F

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Durchmesser Sensor:

8 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal für Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfänger in separaten Gehäusen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem für die Lichtschranken dar. Sie verfügen über eine große Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent. Optoelektronischer Sensor, Lichtsender=LED, Anschlussart=Steckverbinder, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Reichweite max.=2.2 m