BALLUFF - Opt. Sensor D8 NC 1-60mm M8 LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS01NN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568771
Hersteller Artikelnummer
BOS01NN
Hersteller Typ
BOS 08E-PS-KD20-S49
Hersteller Artikel Nr.:
BOS01NN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser Sensor:
8 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


