Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt. Sensor D8 NO 1-60mm 2m PUR L

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt. Sensor D8 NO 1-60mm 2m PUR L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01RC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568773

Hersteller Artikelnummer

BOS01RC

Hersteller Typ

BOS 08E-PS-KD20-02

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01RC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Durchmesser Sensor:

8 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Energetische Lichttaster sind ideal für die Erkennung von Kontrastunterschieden. Sie erkennen Objekte abhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Sie sind kostengünstig, einfach zu montieren und auszurichten. Optoelektronischer Sensor, Lichtsender=LED, Anschlussart=Kabel, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Reichweite max.=60 mm