Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt. Sensor D8 NO 1m 0,2m PUR L

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt. Sensor D8 NO 1m 0,2m PUR L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01RL

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568779

Hersteller Artikelnummer

BOS01RL

Hersteller Typ

BOS 08E-PS-PR20-00,2-S49

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01RL

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser Sensor:

8 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Optoelektronischer Sensor, Lichtsender=LED, Anschlussart=Kabel mit Steckverbinder, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Reichweite max.=1 m