Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt. Sensor D8 NO 1m 2m PUR LED

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt. Sensor D8 NO 1m 2m PUR LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01RP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568778

Hersteller Artikelnummer

BOS01RP

Hersteller Typ

BOS 08E-PS-PR20-02

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01RP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser Sensor:

8 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Optoelektronischer Sensor, Lichtsender=LED, Anschlussart=Kabel, Schaltausgang=PNP Schließer (NO)