Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt. Sensor D8 Sender 2,2m - 2m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt. Sensor D8 Sender 2,2m - 2m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01Z6

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568782

Hersteller Artikelnummer

BOS01Z6

Hersteller Typ

BOS 08E-X-KS20-02

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01Z6

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser Sensor:

8 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal für Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfänger in separaten Gehäusen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem für die Lichtschranken dar. Sie verfügen über eine große Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent. Baureihe=08E, Abmessung=Ø 8 x 40 mm, Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke (Sender), Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=LED Rotlicht, Reichweite=0...2.2 m, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PUR, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=cULus, CE, EAC, WEEE