Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor HG Q8 NO 5-50mm 2m PU

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor HG Q8 NO 5-50mm 2m PU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS0163

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Triangulation - Hintergrundausblendung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568846

Hersteller Artikelnummer

BOS0163

Hersteller Typ

BOS Q08M-PS-KF20-00,2-S49

Hersteller Artikel Nr.:

BOS0163

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

44 mm

Länge des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

400 Hz

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Wellenlänge des Sensors:

655 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Lichttaster mit Hintergrundausblendung gewährleisten eine zuverlässige Erkennung unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu konstant. Baureihe=Q08M, Abmessung=8 x 44 x 8 mm, Schnittstelle=PNP Schließer (NO), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Lichttaster, Triangulation, Optische Besonderheit=Feste Hintergrundausblendung, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=LED Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 3 mm bei 50 mm, Reichweite=5...50 mm, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Aktive Fläche, Material=PMMA/PC, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE