BALLUFF - Opt Sensor HG Q8 NO 5-50mm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS0160
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568844
Hersteller Artikelnummer
BOS0160
Hersteller Typ
BOS Q08M-PS-KF20-S49
Hersteller Artikel Nr.:
BOS0160
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
59 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
400 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019


