Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor KF 18 Sender -20m M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor KF 18 Sender -20m M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS00EP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568836

Hersteller Artikelnummer

BOS00EP

Hersteller Typ

BLS 18KF-XX-1P-S4-L

Hersteller Artikel Nr.:

BOS00EP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

71.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90314990

Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal für Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfänger in separaten Gehäusen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem für die Lichtschranken dar. Sie verfügen über eine große Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent. Baureihe=18KF, Abmessung=Ø 18 x 71.5 mm, Eingangsfunktion=Test (Emitter Aus), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke (Sender), Lichtart=Infrarot, Reichweite=0...20 m, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=PBT, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE