Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor KF18 NO/NC 0-16m 2m P

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor KF18 NO/NC 0-16m 2m P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS00JR

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568833

Hersteller Artikelnummer

BOS00JR

Hersteller Typ

BOS 18KF-PA-1LQP-C-02

Hersteller Artikel Nr.:

BOS00JR

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

77 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90314990

Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Optoelektronischer Sensor, Lichtsender=Laser, Anschlussart=Kabel, Schaltausgang=PNP Schließer (NO),PNP Öffner (NC) Pins 4-2, Reichweite max.=16 m