Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor KF18 NO/NC 0-700mm 2m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor KF18 NO/NC 0-700mm 2m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS00K0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568826

Hersteller Artikelnummer

BOS00K0

Hersteller Typ

BOS 18KF-PA-1PE-C-02

Hersteller Artikel Nr.:

BOS00K0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

77 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90314990

Energetische Lichttaster sind ideal für die Erkennung von Kontrastunterschieden. Sie erkennen Objekte abhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Sie sind kostengünstig, einfach zu montieren und auszurichten. Baureihe=18KF, Abmessung=Ø 18 x 77 mm, Schnittstelle=PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Lichttaster, energetisch, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=LED Infrarot, Lichtfleckgröße=Ø 200 mm bei 600 mm, Reichweite=0...700 mm, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PVC, Gehäusematerial=PBT, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE