BALLUFF - Opt Sensor KF18 NO/NC 0-700mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS00K1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568825
Hersteller Artikelnummer
BOS00K1
Hersteller Typ
BOS 18KF-PA-1PE-S4-C
Hersteller Artikel Nr.:
BOS00K1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
81.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90314990


