BALLUFF - Opt Sensor KW18 Sender 0-15m M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS00EW
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP) - IP67
Durchmesser Sensor - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568838
Hersteller Artikelnummer
BOS00EW
Hersteller Typ
BLS 18KW-XX-1P-S4-L
Hersteller Artikel Nr.:
BOS00EW
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
83.5 mm
Länge des Sensors:
14 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90314990


