BALLUFF - Opt Sensor M18 NO/NC 0-300 mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS01CA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568804
Hersteller Artikelnummer
BOS01CA
Hersteller Typ
BOS 18M-PA-RD21-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS01CA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Schaltfrequenz:
800 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
626 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


