BALLUFF - Opt Sensor M18 NO/NC 0-350mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS013H
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568805
Hersteller Artikelnummer
BOS013H
Hersteller Typ
BOS 18M-PA-LD10-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS013H
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
81.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90314990


