BALLUFF - Opt Sensor Q8 Sender 0-2,2m M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS01YK
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 8 mm
Höhe des Sensors - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568853
Hersteller Artikelnummer
BOS01YK
Hersteller Typ
BOS Q08M-X-KS21-S49
Hersteller Artikel Nr.:
BOS01YK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
59 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


