Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor R020 NO 0-2m 2m Pur

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor R020 NO 0-2m 2m Pur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS0211

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568865

Hersteller Artikelnummer

BOS0211

Hersteller Typ

BOS R020K-PS-RX11-02

Hersteller Artikel Nr.:

BOS0211

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Sensors:

7.7 mm

Höhe des Sensors:

26.8 mm

Länge des Sensors:

13.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

800 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85365019

Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal für Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfänger in separaten Gehäusen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem für die Lichtschranken dar. Sie verfügen über eine große Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent. Baureihe=R020K, Abmessung=7.7 x 26.8 x 13.5 mm, Schnittstelle=PNP Schließer (NO), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=LED Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 23 mm bei 500 mm, Reichweite=0...2 m, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PVC, Gehäusematerial=PC PBT, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=cULus, CE, WEEE