Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor R020 NO 0-3m 0,2m P M8

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor R020 NO 0-3m 0,2m P M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS020T

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568864

Hersteller Artikelnummer

BOS020T

Hersteller Typ

BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49

Hersteller Artikel Nr.:

BOS020T

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Schutzart (IP):

IP67

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

7.7 mm

Höhe des Sensors:

26.8 mm

Länge des Sensors:

13.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

800 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Baureihe=R020K, Abmessung=7.7 x 26.8 x 13.5 mm, Schnittstelle=PNP Schließer (NO), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Reflexionslichtschranke, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=LED Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 10 mm bei 100 mm, Reichweite=0...3 m, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PVC, Gehäusematerial=ABS, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE