Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor R020 NO 1-30mm 2m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor R020 NO 1-30mm 2m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS020K

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568861

Hersteller Artikelnummer

BOS020K

Hersteller Typ

BOS R020K-PS-RF11-02

Hersteller Artikel Nr.:

BOS020K

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

7.7 mm

Höhe des Sensors:

26.8 mm

Länge des Sensors:

13.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

800 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85365019

Lichttaster mit Hintergrundausblendung gewährleisten eine zuverlässige Erkennung unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu konstant. Baureihe=R020K, Abmessung=7.7 x 26.8 x 13.5 mm, Schnittstelle=PNP Schließer (NO), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Lichttaster, HGA fest, Optische Besonderheit=Hintergrundausblendung, Strahlcharakteristik=Fokus typisch bei 15 mm, Lichtart=LED Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 3 mm bei 15 mm, Reichweite=1...30 mm, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PVC, Gehäusematerial=ABS, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE