Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Positionsschalter

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Positionsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BNS008F

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120271675

Hersteller Artikelnummer

BNS008F

Hersteller Typ

BNS 819-X496-99-P-10

Hersteller Artikel Nr.:

BNS008F

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.058 kg

Gehäusematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=1x Flach, Ausführung=Sprungkontakt, Wirkprinzip=1. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1. Schaltstelle: 5 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau=beliebig, Anfahrrichtung=beliebig, Anfahrgeschwindigkeit=1. Schaltstelle: 8 m/min, Anschlussart=1. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur=-5...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, WEEE