BALLUFF - Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES021M
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121205744
Hersteller Artikelnummer
BES021M
Hersteller Typ
BES Q40KFU-PAC40E-S04G
Hersteller Artikel Nr.:
BES021M
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.150 kg
Abmessung:40 x 40 x 62 mm, Bauform:40x40, Einbau:nicht bündig, Reichweite:40 mm, Schaltausgang:PNP Schließer/Öffner (NO/NC)


