Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Reflektor 84mm DM 4mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Reflektor 84mm DM 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAM00UW

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 46 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90029000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568964

Hersteller Artikelnummer

BAM00UW

Hersteller Typ

BOS R-2

Hersteller Artikel Nr.:

BAM00UW

Form:

rund

Außendurchmesser:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90029000

Für jede Umgebung der richtige Reflektor: Unsere runden und quaderförmigen Reflektoren sowie Reflexfolien sind hitze- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich für Rotlicht-, Weißlicht-, Infrarot- und Laser-Anwendungen. Balluff Reflektoren sind optimal für Applikationen mit BOS-Sensoren verwendbar. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Befestigungsmöglichkeiten wählen. Ausführung=Würfelecke 2.5 mm, Verwendung=für Optoelektronische Reflexionslichtschranken, Form=Zylinder, Abmessung=Ø 46 x 6.5 mm, Aktive Fläche=11.6 cm², Umgebungstemperatur=-20...60 °C, Aktive Fläche, Material=PMMA, Material=ABS, Lichtart=unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht, Befestigung=Kleben