Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Reflektor Ø 51 x 7.4 mm, Befestigung Loch Ø 6.0 mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Reflektor Ø 51 x 7.4 mm, Befestigung Loch Ø 6.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAM00UP

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 51 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90029000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795785

Hersteller Artikelnummer

BAM00UP

Hersteller Typ

BOS R-14

Hersteller Artikel Nr.:

BAM00UP

Form:

rund

Außendurchmesser:

51 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90029000

Für jede Umgebung der richtige Reflektor: Unsere runden und quaderförmigen Reflektoren sowie Reflexfolien sind hitze- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich für Rotlicht-, Weißlicht-, Infrarot- und Laser-Anwendungen. Balluff Reflektoren sind optimal für Applikationen mit BOS-Sensoren verwendbar. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Befestigungsmöglichkeiten wählen. Ausführung=Würfelecke 4 mm, Verwendung=für Optoelektronische Reflexionslichtschranken, Form=Zylinder mit Spreizniet, Abmessung=Ø 51 x 7.4 mm, Aktive Fläche=17.7 cm², Umgebungstemperatur=-20...100 °C, Aktive Fläche, Material=PC, Material=PC, Lichtart=unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht, Befestigung=Durchmesser 6.0 mm