Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Reflektor rund 63mm, Laschenbefestigung mit 2x M4 Schrauben

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Reflektor rund 63mm, Laschenbefestigung mit 2x M4 Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAM0126

  • Form - rund

  • Höhe - 86 mm

  • Außendurchmesser - 62 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120904860

Hersteller Artikelnummer

BAM0126

Hersteller Typ

BOS R-10

Hersteller Artikel Nr.:

BAM0126

Form:

rund

Höhe:

86 mm

Außendurchmesser:

62 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90029000

Für jede Umgebung der richtige Reflektor: Unsere runden und quaderförmigen Reflektoren sowie Reflexfolien sind hitze- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich für Rotlicht-, Weißlicht-, Infrarot- und Laser-Anwendungen. Balluff Reflektoren sind optimal für Applikationen mit BOS-Sensoren verwendbar. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Befestigungsmöglichkeiten wählen. Ausführung=Würfelecke 4 mm, Verwendung=für Optoelektronische Reflexionslichtschranken, Form=Zylinder, 2 Befestigungslöcher, Abmessung=Ø 62 x 8.8 mm, Aktive Fläche=20.4 cm², Umgebungstemperatur=-20...60 °C, Aktive Fläche, Material=PMMA, Material=ABS, Lichtart=unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht, Befestigung=Klebstoff, Schraube M4