BALLUFF - Reflektorfolie 50x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAM01CF
Höhe - 100 mm
Breite - 50 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90012000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568970
Hersteller Artikelnummer
BAM01CF
Hersteller Typ
BOS R-40
Hersteller Artikel Nr.:
BAM01CF
Höhe:
100 mm
Breite:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90012000
Für jede Umgebung der richtige Reflektor: Unsere runden und quaderförmigen Reflektoren sowie Reflexfolien sind hitze- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich für Rotlicht-, Weißlicht-, Infrarot- und Laser-Anwendungen. Balluff Reflektoren sind optimal für Applikationen mit BOS-Sensoren verwendbar. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Befestigungsmöglichkeiten wählen. Ausführung=Reflexfolie, Mikropyramiden, Verwendung=für Optoelektronische Reflexionslichtschranken, für Optoelektronische Laser-Reflexionslichtschranken, Form=Folienabschnitt, rechteckig, Abmessung=50 x 100 x 0.6 mm, Aktive Fläche=50.0 cm², Umgebungstemperatur=-20...60 °C, Aktive Fläche, Material=PMMA, Rückseite beschichtet Al, Material=Folie, Lichtart=unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht, Befestigung=Selbstklebend


