BALLUFF - Reflektorfolie selbstklebend 300x200mm beliebig zuschneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAM01HF
Höhe - 300 mm
Breite - 200 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90012000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904898
Hersteller Artikelnummer
BAM01HF
Hersteller Typ
BOS R-45
Hersteller Artikel Nr.:
BAM01HF
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90012000
Für jede Umgebung der richtige Reflektor: Unsere runden und quaderförmigen Reflektoren sowie Reflexfolien sind hitze- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich für Rotlicht-, Weißlicht-, Infrarot- und Laser-Anwendungen. Balluff Reflektoren sind optimal für Applikationen mit BOS-Sensoren verwendbar. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Befestigungsmöglichkeiten wählen. Ausführung=Reflexfolie, Mikropyramiden, Verwendung=für Optoelektronische Reflexionslichtschranken, für Optoelektronische Laser-Reflexionslichtschranken, Form=Folienabschnitt, rechteckig, Abmessung=200 x 300 x 0.5 mm, Aktive Fläche=600.0 cm², Umgebungstemperatur=-20...60 °C, Aktive Fläche, Material=PMMA, Rückseite beschichtet Al, Material=Folie, Lichtart=unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht, Befestigung=Selbstklebend


