Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Reihenpositionsschalter 4fach

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Reihenpositionsschalter 4fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BNS02AH

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120270757

Hersteller Artikelnummer

BNS02AH

Hersteller Typ

BNS 819-B04-R12-61-12-10

Hersteller Artikel Nr.:

BNS02AH

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.474 kg

Bei mechanischen Reihenpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet. Entscheidend im Einzelfall ist die optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken. Diese garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer Ihrer Applikation. Abmessung = 79 x 60 x 63 mm, Gehäusematerial = Aluminium, eloxiert, Anzahl der Schaltstellen = 4x Rolle, Ausführung = Sprungkontakt, Wirkprinzip = 1-4. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom = 1-4. Schaltstelle: 6 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue = 1-4. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau = senkrecht, Anfahrrichtung = längs, parallel zur Anschraubfläche, Anfahrgeschwindigkeit = 1-4. Schaltstelle: 60 m/min, Schaltstellenabstand = 12 mm, Anschlussart = 1-4. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur = -5...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, CCC, WEEE