BALLUFF - Sensor induktiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES02FA
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120818514
Hersteller Artikelnummer
BES02FA
Hersteller Typ
BES 515-356-E5-T-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BES02FA
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
54.5 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
400 Hz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019


