BALLUFF - Sensor induktiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES03J8
Höhe des Sensors - 11.8 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120897568
Hersteller Artikelnummer
BES03J8
Hersteller Typ
BES 516-110-D-RK
Hersteller Artikel Nr.:
BES03J8
Höhe des Sensors:
11.8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
33.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


