Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - St.M12.ger.4pol.selbstkonf.m Schr.Kl,max 0,75mm² Ltg.Ø 4-6mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - St.M12.ger.4pol.selbstkonf.m Schr.Kl,max 0,75mm² Ltg.Ø 4-6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC06M4

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795789

Hersteller Artikelnummer

BCC06M4

Hersteller Typ

BCC M434-0000-2A-000-41X475-000

Hersteller Artikel Nr.:

BCC06M4

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Unsere selbstkonfektionierbaren Steckverbinder gewährleisten die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien wählen Sie das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt. Alle Steckverbinder sind ausgesprochen robust und industrietauglich. Anschluss=M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert, Anzahl anschließbarer Kontakte=4, Anschlussquerschnitt=0.14...0.75 mm², Befestigung Litzen=Schraubklemmen, Kabeldurchmesser D=4...6 mm, Betriebsspannung Ub=250 VDC / 250 VAC, Nennstrom (40 °C)=4.0 A, Schutzart=IP67, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Zulassung/Konformität=cURus, EAC, WEEE