Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Steckv. M12 5pol. Schraubkl. gew

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Steckv. M12 5pol. Schraubkl. gew

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC06ZK

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568999

Hersteller Artikelnummer

BCC06ZK

Hersteller Typ

BCC M445-0000-2A-000-41X575-000

Hersteller Artikel Nr.:

BCC06ZK

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Balluff bietet Ihnen ein umfassendes Programm selbstkonfektionierbarer Steckverbinder zur sicheren Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien können Sie genau das Produkt wählen, das zu Ihrer Anwendung passt.Alle selbstkonfektionierbaren Steckverbinder sind robust und industrietauglich – und bieten Ihnen die bewährte Balluff Qualität, die Sie von uns gewohnt sind und die Sie von uns erwarten dürfen. Anschluss = M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, Anzahl anschließbarer Kontakte = 5, Anschlussquerschnitt = 0.14...0.75 mm², Befestigung Litzen = Schraubklemmen, Kabeldurchmesser D = 4...6 mm, Betriebsspannung Ub = 125 VDC / 125 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, Umgebungstemperatur = -40...85 °C, Zulassung/Konformität = CE, cURus, WEEE