BALLUFF - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCC06U2
Polzahl - 3
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - rechtwinklig
Kabellänge - 15 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272044
Hersteller Artikelnummer
BCC06U2
Hersteller Typ
BCC M425-0000-1A-004-PX0334-150
Hersteller Artikel Nr.:
BCC06U2
Polzahl:
3
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
rechtwinklig
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.409 kg


