Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - T Stück M12 4pol/M8 3pol/M8 3pol

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - T Stück M12 4pol/M8 3pol/M8 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC09JC

  • Ausführung - T-Adapter

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120569109

Hersteller Artikelnummer

BCC09JC

Hersteller Typ

BCC M415-M313-M313-U0014-000

Hersteller Artikel Nr.:

BCC09JC

Ausführung:

T-Adapter

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Kontaktausführung:

männlich (male)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Für das zuverlässige Sammeln, Verbinden und Verteilen zweier Signale stellt Ihnen Balluff ein umfassendes Programm an T-Stücken zur Verfügung. Unsere Lösungen zeichnen sich durch ihre kleine, schmale und kompakte Bauweise aus und sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich.Zum breiten Balluff Portfolio zählen T-Stücke mit M8-, M12- und 7/8''-Anschluss, die für 3-, 4- und 5-adrige Kabel geeignet sind. Dabei garantieren Ihnen unterschiedliche Schutzbeschaltungen und Varianten ohne, mit ein oder mit zwei Befestigungsbohrungen große Flexibilität. Anschluss 1 = M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anschluss 2 = M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert, Anschluss 3 = M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert, Betriebsspannung Ub = 30 VDC / 30 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, Umgebungstemperatur = -25...80 °C, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE