BALLUFF - Temp.Sensor Messelem Pt1000 -30-150°C,Out 4-20mA,G1/4'' außen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BFT0006
Durchmesser Messeinsatz - 6 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90251900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795837
Hersteller Artikelnummer
BFT0006
Hersteller Typ
BFT 6050-DX002-A06A1A-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BFT0006
Durchmesser Messeinsatz:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Messbereich=-30...150 °C, Messelement=Pt1000, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Analogausgang=Analog, Strom 4…20 mA, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Einbaulänge ab Anlagefläche=50 mm, Prozessanschluss=G 1/4'' außen, Prozessanschluss-Material=Edelstahl (1.4571), Gehäusematerial=Edelstahl (1.4571), Druckfestigkeit max.=270 bar, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP67, IP69, IP69K, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE


