Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ultraschalls. 18mm Analog 25-250mm M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ultraschalls. 18mm Analog 25-250mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BUS0026

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Länge des Sensors - 52.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568939

Hersteller Artikelnummer

BUS0026

Hersteller Typ

BUS M18M1-XA-02/015-S92G

Hersteller Artikel Nr.:

BUS0026

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Länge des Sensors:

52.5 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien –Berührungslos kontrollieren sie Anwesenheit und zählen Objekte. Universell einsetzbar arbeiten sie unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Nebel, Staub oder Schmutz sind für sie kein Problem. Ihre hohe Auflösung und kleinen Blindzonen gewährleisten äußerste Präzision. Ultraschall-Sensoren unterscheiden sich über ihr Ausgangssignal. Bauform=Ø 18 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0…10 V, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig, Gehäusematerial=Messing vernickelt PBT, Aktive Fläche, Material=PU-Schaum/Epoxidharz/Glas, Reichweite=25...250 mm, Zulassung/Konformität=cULus LISTED, CE, EAC, WEEE, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Wiederholgenauigkeit=± 0.15 % FS, Betriebsspannung Ub=15...30 VDC