BALLUFF - Ultraschalls. 42,5x20,5x18mm, 4-20mA, 120-1000mm M8/4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUS005C
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Einstellverfahren - Teach-In
Breite des Sensors - 20.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904871
Hersteller Artikelnummer
BUS005C
Hersteller Typ
BUS R06K1-XB-12/070-S75G
Hersteller Artikel Nr.:
BUS005C
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
Teach-In
Breite des Sensors:
20.1 mm
Höhe des Sensors:
42.5 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


