BALLUFF - Ultraschalls. 42,5x20,5x18mm, PNP NO/NC, 120-1000mm, M8/4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUS0059
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Einstellverfahren - Teach-In
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568948
Hersteller Artikelnummer
BUS0059
Hersteller Typ
BUS R06K1-PPX-12/070-S75G
Hersteller Artikel Nr.:
BUS0059
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
20.1 mm
Höhe des Sensors:
42.5 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Schaltfrequenz:
14 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


