BALLUFF - Ultraschalls. 42,5x21,6x12mm, 4-20mA, 20-250mm M8/4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUS004J
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Einstellverfahren - Teach-In
Breite des Sensors - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795859
Hersteller Artikelnummer
BUS004J
Hersteller Typ
BUS R06K1-XB-02/015-S75G (Microsnic ZWS-15/CI/QS)
Hersteller Artikel Nr.:
BUS004J
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
Teach-In
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
42.5 mm
Länge des Sensors:
21.6 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


