BALLUFF - Ultraschalls. 42,5x21,6x12mm, PNP NO/NC, 50-350mm, M8/4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUS004L
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Einstellverfahren - Teach-In
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568946
Hersteller Artikelnummer
BUS004L
Hersteller Typ
BUS R06K1-PPX-05/024-S75G
Hersteller Artikel Nr.:
BUS004L
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
20.1 mm
Höhe des Sensors:
42.5 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Schaltfrequenz:
25 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


