BALLUFF - Ultraschalls. M18mm 4-20mA 120-1300mm M12/5p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUS004M
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors - 52.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904870
Hersteller Artikelnummer
BUS004M
Hersteller Typ
BUS M18M1-XB-12/100-S92G
Hersteller Artikel Nr.:
BUS004M
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
52.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


