BALLUFF - Ultraschalls. M30mm 4-20mA/0-10V 0,2-2m M12/5p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUS003F
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Einstellverfahren - Teach-In
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568932
Hersteller Artikelnummer
BUS003F
Hersteller Typ
BUS M30M1-XC-20/130-S92K
Hersteller Artikel Nr.:
BUS003F
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Länge des Sensors:
94.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


